デジタル時計 置き掛け兼用 温湿度計付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 Earth(地球) 注文コード66506128 品番FX76901E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お部屋に遊び心をプラス。美しい惑星を模したデジタル時計PLANET CLOCK。
時刻、カレンダー、温度の3つ情報を表示するマルチクロック。
壁掛けと置き型の2wayタイプなので、場所を選ばず設置できます。
夜にはディスプレイが自動で暗くなる夜間減光機能付き。
音がしないデジタルタイプなので、寝室用にもオススメです。

付属品テスト用ボタン電池、スタンド、電源コード、アダプター 材質ABS、ガラス 質量(kg)1 Earth(地球) 使用温度範囲(℃)0〜40 消費電力(W)3 寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×350 温度精度±2℃ 使用電池ボタン電池CR2032(本体記録用) 時間精度±30(1日につき1秒)
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※乾電池は付属しておりません。対応する乾電池を別途お買い求めください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする