マーカースプレイヤーM Ver.2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66506180 品番56-690
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

【取り付け方】1ペンホルダー部とノズル部をスライド部分から分割します。2ノズル部をエアダスターのノズルに奥までキッチリと差し込みます。3ペンホルダー部をスライド部に差し込み、ペンホルダー部下部のカギ部分をエアダスターの縁に引っ掛けます。これで装着完了! 【使用方法と塗装のコツ】1ペンをよく振ります。カチャカチャと音が鳴るまで必ず振ってください!2ペン先を試しに紙に押し付けてインクだまりを作ります。3ペンをスプレイヤーのホルダー部にセットします。ノズル部のふきだし口が、ペンの根元に当たるように調整します。4作品に吹きつける前に必ず試し吹きをして余分なインクを飛ばします。5その後は本体を動かしながら短くシュ!シュ!薄く重ね塗りをしていきます。長くシューと吹きつけるとムラが発生します。御法度です!

用途市販のエアダスターに装着することであらゆるマーカーがカラースプレーのように使用できるアタッチメント「ドラパス マーカースプレイヤーM Ver.2」。模型の塗装・絵画・イラストのアクセントなど使い方は様々です。 寸法(mm)対応マーカー:軸径13〜16(*中字タイプが使用可能)*リキテックスマーカー*ホルベイン アクリリック*ステッドラーピグメントブラッシュペン*マーピーデコカラープレミアム*ペペオアーティストマーカー・・・など、
関連資料:(0.22MB)
注意
※*商品に付属している説明書内の注意事項を必ず良く読んでからご使用ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカー/蛍光ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする