omron(オムロン)
プログラマブルターミナル NVシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
66506484
品番
NV3W-MG20-V1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,500
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
耐環境性
IP67(初期状態において)/
パネル前面からのみ防塵・防滴(盤接触面に防水パッキンを使用)、再取付の場合は、防水パッキンを交換してください。
タッチスイッチ仕様
アナログ抵抗膜式タッチスイッチ
操作力:0.8N以下
寿命:100万回以上(25℃において)
スイッチ数:最大100個/画面
サイズ:8×8ドット以上
振動(耐久)Hz
5~8.4 片振幅 3.5mm、8.4~150 加速度 9.8m/s
2
X、Y、Z各方向10回掃引(1オクターブ/min)
種別
NV3W本体
適合ツール
NV-Designer Ver.2.0 以上(CX-One Ver.4.34、CX-One Lite Ver.4.34 以降に同梱)
適合パネル厚さ(mm)
1.6~4.8
表示デバイス
TFT モノクロLCD
表示ドット数
240(横)×96(縦)ドット
質量(g)
170以下
電源(V)
定格DC24
電圧(V)
動作DC21.6~26.4
適合規格
UL508、EC 指令、KC 規格
保存温度(℃)
-20~+60
消費電流(mA)
80以下(1.9W以下)
絶縁抵抗(MΩ)
電源端子とケース間/100以上 DC500V 絶縁抵抗計にて(初期状態において)
画面表示寸法(mm)
88.5(横)×35.4(縦)
使用周囲温度(℃)
0~50
寿命
50000時間以上
周囲湿度(%RH)
20~85(結露なきこと)
外部メモリー
-
保存湿度(%)
10~85RH(結露なきこと)
画像サイズ
NV3W-MR20
バックライト方式
LEDバックライト3色(白/ピンク/赤)
パネルカット寸法(mm)
105.0×67.0(公差+1/0)
通信ポート
-
耐電圧(V/min)
電源端子とケース間/AC500 1分間 カットオフ電流10mA(初期状態において)
衝撃(耐久)(m/s
2
)
147m/s
2
、X、Y、Z各方向3回