画像準備中

ケミカルハンディポンプ エアモーター仕様(AMHシリーズ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66506661 品番AMH-21NL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

省エネ効果大幅アップ
エアー消費量約50%カット
高効率設計により、移送量が向上(同等性能含む)
吸音効果のある材質の採用により、騒音効果約5%カット
互換性のある設計により、従来品のポンプ部に付け替え可能
エアー供給口をワンタッチカプラーに統一
取手付き構造の採用により、安全性・作業性が向上

用途
電動タイプが使えない場所での薬液移送に。研究室等で使用する薬品のあけかえに。化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。金属工場、廃水処理などの薬品の移送用に。メッキ工場などの薬液の移送に。
ドラム缶
付属品・PVC製ホースΦ19 1m ・ホースバンド 1ヶ ・ホースニップル 1ヶ ・ナット 1ヶ ・Oリング 1ヶ 質量(kg)2.3 定格エアーモーター:連続 全揚程(m)5.5(最低エアー供給圧力0.45MPa時の基準値)、6.5(最高エアー供給圧力0.5MPa) 最大吐出量(L/min)28(最低エアー供給圧力0.45MPa時の基準値)、30(最高エアー供給圧力0.5MPa) 主要材質P.P 空気消費量(NL/min)エアーモーター:(基準)160〜230 吐出口径20A ホース接続 最大使用液温(℃)60 粘度(cP)[最大使用]100 供給圧力(MPa)エアーモーター:(基準)0.45〜0.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする