ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の トルクヒンジ
ステンレストルクヒンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
左勝手
注文コード
66506810
品番
B-547-SUS-3-L
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
・カシメピンです。
・お好みの角度や扉で扉や蓋を保持します。
用途
一般機器
種別
左勝手
材質
ステンレス鋼板(SUS-430)
仕上
バレル研磨
許容荷重(N[kgf])
トルク(1枚) 2N・m±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。