ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 扉部品
ジョー・プリンス竹下の ロック、鍵、キー
ディンプルロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66506837
品番
L-94A-KD
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
・1点抜けです。
・操作性、防犯性の良いリバーシブルキーです。
・ピッキングが困難な135° 2列ピン構造です。
・防塵シャッター付きです。
用途
鋼製家具、ロッカー等
付属品
専用止金1個、鍵2本
種別
鍵違い
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
クロームメッキ
取付板厚(mm)
〜13.5
注意
※鍵違い仕様のみの取り扱いです。
※鍵違い数:500通り