omron(オムロン)
NXシリーズ コミュニケーションインタフェースユニット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●シリアルポート:1ポート●通信機能形:無手順、シリアルラインモニタ
注文コード
66506852
品番
NX-CIF101
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリアルポート:1ポート●通信機能形:無手順、シリアルラインモニタ
接続端子
外部:スクリューレスクランプ端子
シリアルインタフェース
RS-232C