カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの ホース関連商品
カクイチの コネクター類
ダクト用 塩ビカフス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66506907
品番
カフス 200-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ねじ込みで取り付け可能。
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
寸法L(mm)
233
寸法A(mm)
206
寸法D(mm)
224.5
寸法B(mm)
215
寸法C(mm)
206
寸法P(mm)
22.5
寸法M(mm)
110