方向制御弁 足踏ボールバルブ ぺったん君

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ロック機能付き 注文コード66506916 品番BN-4PC22G-8
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

コンプレッサ等のドレンの排出に最適!
操作が簡単
・床に設置できるので、手を汚さず、かがむことがなく、ドレン等の排出作業を短時間で行うことができます。
中圧 (1.4MPa) まで使用可能
・使用圧力は0〜1.4MPaまで使用可能です。
優れたシール性
・弁座にPTFEを使用しているのでシール性に優れています。
優れた耐久性
・過酷な耐久テストをクリア
コンパクト
・高さを抑えたコンパクトタイプ
底面ゴム板付(標準装備)
・バルブが滑らないように、ゴム板が標準装備されています。
ロック機構付(オプション)
・ペダルを踏むとロックされ、バルブが開いた状態を維持します。
・再度踏み込むとロックが解除されます。

用途使用流体 空気、ドレン、水 周囲温度 0〜60℃(凍結なきこと) ボールバルブ材質 黄銅(C3604BD) 本体材質 アルミダイカスト(ADC) 取付方法・方向 2-M5・取付方向は水平 仕様ロック機能付き 質量(kg)0.75 呼び径8A ポート数2ポート 有効断面積(mm2)8 管接続口径[IN]Rc1/4[OUT]Rc1/4 使用圧力0〜1.4MPa 耐圧力(MPa)2.1 Cv値0.42 踏込力(N)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする