曜日別特売
GBM 250V 500MA(RM) 管ヒューズ 500mA 6.3 x 32mm 250V ac 普通溶断 GBM 250V 500MA RM 1袋 10個入 日本製線 66507055

管ヒューズ 500mA 6.3 x 32mm 250V ac 普通溶断 GBM 250V 500MA RM 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66507055品番GBM 250V 500MA(RM)
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。
UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~10A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~10A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~20A)(125Vでも使用可)
GBMシリーズ(普通溶断) O6.35´

仕様●定格電流:500mA●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:M●定格電圧:250V ac●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-604アズワン品番65-8094-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする