アサヒ理化製作所
アサヒ理化製作所の キッチン/調理家電
アサヒ理化製作所の ホットプレート/電気鍋
アサヒ理化製作所の ホットプレート
ホットプレート
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66507318
品番
ALP-300
参考基準価格(税別)
¥257,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
縁があるのでサンドバスとしても使えるホットプレートです。
天板に熱伝導の良いアルミを使用しております。
寸法(mm)
300×250
電源(V)
AC100
最高温度(℃)
350
ヒーター容量(kW)
1
温度分布
±3℃
材質(天板)
アルミニウム
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません