気密性アルミナホットプレート

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66507345 品番AHSA-500WB
参考基準価格(税別)¥620,000 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800

天板に耐薬品性のある人工石英を使用しており、マイカヒーターよりも耐久性に優れたアルミナヒーターを使用したホットプレートです。
ホットプレート本体はステンレス製の密閉ケースにしており、耐薬、耐酸性ガス雰囲気においても内部に侵入しづらい構造になっています。

寸法(mm)500×350 電源(V)AC200 最高温度(℃)480 ヒーター容量(kW)2.5 温度分布±10℃ 材質(天板)人工石英
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする