アサヒ理化製作所
アサヒ理化製作所の キッチン/調理家電
アサヒ理化製作所の ホットプレート/電気鍋
アサヒ理化製作所の ホットプレート
セラミックホットプレート
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66507361
品番
AHP-650
参考基準価格(税別)
¥450,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
天板に硬化処理済みセラミックボードを使用しており、マイカヒーターよりも耐久性に優れたセラミックヒーターを使用したホットプレートです。
寸法(mm)
650×500
電源(V)
AC200
最高温度(℃)
400
ヒーター容量(kW)
4
温度分布
±15℃
材質(天板)
多孔質セラミック
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません