用途
【スペック】
構造サイズ:270×98×330mm
ケースサイズ:290×98×330mm
M/Bサポート:M-ATX/ITX,PCI-e: 4 slots
ドライブベイ:2×SSD,1×SSD(on the front),1×HDD
I/Oパネル:USB2.0+3.0×2+TYPE C+HD AUDIO
CPU最大高さ:70mm,Max VGA Length:260mm,lowprofile
電源:300W TFX POWER SUPPLY
コネクタ:
1×24PIN:600mm
1×P8(6+2):600mm
1×P8(4+4):600mm
SATA+Mole×:400×2
色ブラック