ワイヤレス充電器 Qi2 25W マグネット式 ズレにくい 異物検知機能 USB-Cケーブル一体1.5m

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66507546 品番EC-MA11BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

最大25W出力で、ワイヤレス充電がもっと速くなる。Qi2 25W対応のスマートフォンを高速充電できる、マグネット式ワイヤレス充電器です。スマートフォンの背面にぴったりくっつき、スマホ操作をしながらの充電も快適です。

用途
マグネットで対応するスマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2 25W規格対応のワイヤレス充電器です。
WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2 25W」に準拠した正規認証品です。
※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。
最大出力25Wで、対応するスマートフォンを充電可能。従来のQi規格と比べて5倍の高出力を実現しています。
iPhoneの背面カメラと干渉しない、直径約59mmのコンパクトサイズです。
マグネットでスマートフォンの背面にぴったりくっつくため、スマホ操作をしながらの充電も快適です。
スマートフォンが鳴っても、振動で充電部分がズレたり外れたりせず、安定して充電できます。
異物検知機能を搭載。スマートフォンと充電器の間にコインなどの金属異物がある場合は充電を停止し、異常発熱のリスクを軽減します。
スマートフォンが濡れた直後でも、背面の水滴を拭き取ることですぐに充電できます。「コネクターが濡れてすぐに接続できない…」といったシーンでも活躍します。
※本製品に防水機能はありません。
マグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままの充電が可能です。
※ワイヤレス充電対応ケースのみ。また、マグネットでの固定は対応するケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。
※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。
ゆったりと接続できる長さ約1.5mの一体型ケーブルを採用しています。
一体型ケーブルにはUSB Type-C(TM)プラグを採用しています。USB Type-CポートのあるAC充電器などから充電できます。
※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。25Wでのワイヤレス充電には、USB Power Delivery 45W以上、15Wでのワイヤレス充電にはUSB Power Delivery 30W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様本体一体型USBType-Cケーブル ブラック 質量(g)約74※ケーブル、コネクター含む 出力(W)5/7.5/15/25 使用温度範囲(℃)-10〜40 規格Qi2 25W(MPP) ケーブル長(m)約1.5 対応機種Qi2 25W(MPP)規格のワイヤレス充電に対応した機器 入力最大5V/3Aまたは9V/3Aまたは12V/3Aまたは15V/3A(USBPowerDelivery対応) 使用湿度範囲10%〜90% 保証期間1年間 入力端子USBType-C(TM)プラグ(ケーブル一体型) 対象地域日本 直径×高さ(mm)59×7.7※ケーブル除く ケーブル色ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする