耳栓 睡眠用 遮音 二層構造 d字形状 軽量1.1g 水洗い可 ケース付き エクリア イヤープラグ デュオ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード66507571 品番HCSL-EP02WH
参考基準価格(税別)¥3,610 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

朝までずっと、静かな眠りを。高い遮音性能で快眠環境をサポートする耳栓”エクリア イヤープラグ デュオ”です。二層構造のシリコンチップとd字形状が耳穴にぴったりフィットして睡眠中も外れにくく、音をしっかり遮断。コンパクトなケース付きで、保管や旅行での持ち運びに便利です。

用途
高い遮音性能で快眠環境をサポートする耳栓”エクリア イヤープラグ デュオ”です。朝まで快適に騒音から守ります。
形の異なる二重構造のシリコンチップが、耳穴にしっかりフィットして音を遮断するので、賑わいのある場所でも使用できます。耳にぐっと入り込む感覚が好きな方におすすめです。
耳甲介にもフィットするd字形状が耳穴に密着して、睡眠中も外れにくく、紛失を防ぎます。探す手間が減ることで、忙しい朝にも少しゆとりが生まれます。
耳穴に収まる薄型設計。横向きで寝ても気にならず、自然なつけ心地です。
長時間の使用でも耳に負担がかかりにくい、片耳わずか約1gの軽量設計です。
仕事や勉強、カフェでの作業など、集中したいシーンでも活躍します。
飛行機での移動中や自宅でのリラックスタイム、生活音が気になるときなどにおすすめです。
水洗いが可能で、いつでも清潔に保てます。手軽に洗えて、繰り返し何度でも使用できます。
保管や持ち運びに便利なケース付き。ポケットやバッグにもすっきり収まるコンパクトサイズです。
ケースは片手でスマートに開閉できるスライド式。使いたいときにサッと取り出せます。
ケースはループ付きで、カラビナやベルトにも装着可能。バッグの中などでも見つけやすく、紛失を防ぎます。
イヤーチップはXS・S・M・Lサイズの4サイズを付属し、フィット感を調整できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容耳栓本体、収納ケース、イヤーチップ4サイズ(XS/S/M/L) 材質耳栓本体 ホワイト 質量(g)耳栓本体(片耳/イヤーチップ付き):約1.1、収納ケース:約28 外形寸法(mm)耳栓本体(片耳/イヤーチップ付き):幅約25×厚さ約17×高さ約15.5、収納ケース:幅約72×厚さ約23×高さ約23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする