エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの OAクリーニング用品
エレコムの OAブラシ型クリーナー
ホコリ取り 除電ブラシ 静電気除去 帯電防止繊維 マグネット収納 ハンディモップ パソコン モニター 掃除
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66507598
品番
KBR-AM020AS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
マグネット付きでピタッ!と取り付けて収納できる、画面やOA機器の掃除に便利なクリーニングブラシです。帯電防止繊維入りのブラシが機器表面の静電気を除去し、ホコリを付きにくくする除電タイプです。
用途
ディスプレイやOA機器のお掃除に最適なクリーニングブラシです。
幅広く付いたモップタイプのやわらかい毛が、液晶画面などのお掃除に最適です。
機器本体を傷つけにくい、毛足の長い、やわらかい毛を採用しています。
※画面が傷つく恐れがありますのでディスプレイに平行に撫でるようにしてはらってください。
マグネット付きの柄でデスクやキャビネットなどにピタッ!と取り付けて収納ができます。
帯電防止繊維入りのブラシがホコリと同時に機器表面の静電気も除去し、ホコリをつきにくくします。
毛が汚れた場合は、ぬるま湯で手洗いできるので清潔に保てます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
その他
除電タイプ、マグネット付き
材質
柄
色
ブラック
サイズ
全長
質量(g)
81