ホコリ取り 除電ブラシ 静電気除去 帯電防止繊維 マグネット収納 ハンディ パソコン モニター 掃除

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66507607 品番KBR-AM021AS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

マグネット付きでピタッ!と取り付けて収納できる、画面やOA機器の掃除に便利なクリーニングブラシです。帯電防止繊維入りのブラシが機器表面の静電気を除去し、ホコリを付きにくくする除電タイプです。

用途
ディスプレイやOA機器のお掃除に最適なクリーニングブラシです。
同方向に並んだブラシタイプのやわらかい毛が、キーボードやフィギュアなどのお掃除に最適です。
機器本体を傷つけにくい、毛足の長い、やわらかい毛を採用しています。
マグネット付きの柄でデスクやキャビネットなどにピタッ!と取り付けて収納ができます。
帯電防止繊維入りのブラシがホコリと同時に機器表面の静電気も除去し、ホコリをつきにくくします。
毛が汚れた場合は、ぬるま湯で手洗いできるので清潔に保てます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
その他除電タイプ、マグネット付き 材質 ブラック サイズ全長 質量(g)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする