用途ベースホルダーは厚さ約7cmまでのデスクやベッドサイドに簡単に取り付けられるクランプ式で、ごろ寝スタイルでのプレイも楽しめます。
フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。
挟むだけで簡単に固定できるホルダー式で、機器本体を傷つけにくいラバー製パーツを採用。滑り止め効果もあるため、プレイ中にぐらつきにくく安定感があります。
※Joy-ConまたはJoy-Con2は外してお使いください。
機器本体ホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調整できます。
充電ケーブルを接続したまま設置可能で、長時間のゲームプレイでも電池残量を気にせず楽しめます。
NINTENDO SWITCH(TM)2、NINTENDO SWITCH(TM) 有機ELモデル、NINTENDO SWITCH(TM)に対応しています。
材質本体色ブラック質量(g)約600外形寸法(mm)アーム部全長:約700、クランプ奥行:約45、クランプ対応板厚:約70対応機種NINTENDO SWITCH(TM) 2、NINTENDO SWITCH(TM)有機ELモデル、NINTENDO SWITCH(TM)耐荷重(g)約780角度調節○