レトロ調デジタルカメラ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66507641 品番a35421
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

シンプル操作で使いやすいレトロ調デジカメ!
使いやすいコンパクトサイズながら本格機能が充実。写真や動画も高画質で、ワンタッチで手軽に撮影ができます。
約100万画素、デジタル16倍ズーム、動画撮影、フラッシュ機能、セルフタイマー、自撮り用カメラ付き
2.4インチIPS液晶パネル:大型2.4インチ液晶パネルはどの角度からでも鮮明に映し出し撮影確認が簡単
14種類のカラーフィルター搭載:12色のカラーやネガフィルム風から選べます
日付表示も設定可能で旅行や行事などに最適
軽量約130g
グリップ付きで握りやすい
6ヶ月間保証書付き

付属品専用USBケーブル(Type-C)、ストラップ、取扱説明書 材質ABS 質量(g)(約)130 電源DC5V/1A 有効画素数100万画素 バッテリー内蔵リチウムイオン電池600mAh 総画素数100万画素 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)10.8×3.9×6.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする