a3545720 久留米織わた入りちゃんちゃんこ ファミリー・ライフ 66507668 a3545720 久留米織わた入りちゃんちゃんこ ファミリー・ライフ 66507668 a3545720 久留米織わた入りちゃんちゃんこ ファミリー・ライフ 66507668

久留米織わた入りちゃんちゃんこ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 66507668 品番 a3545720
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

伝統の久留米織。中わた入りちゃんちゃんこ。
丈夫で弾力性のある中わたで天日干しする度にふっくら感が甦ります。
刺し子調のあられ柄が趣のある味わいを演出
綿100%で優しい肌触り。
お尻まですっぽり覆う長めの丈
綿100%(表地・裏地)
男女兼用
手洗いOK!

仕様両脇ポケット付き 材質表地・裏地:綿100%、中わた:綿70%・ポリエステル30% エンジ サイズM〜L 胸囲(cm)115(79〜94) ※()は適応サイズ 肩幅(cm)49 着丈(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする