あったか5WAYレッグウォーマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2足) 注文コード 66507720 品番 0449110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

巻くだけであったか!1枚5役のレッグウォーマー
熱を逃がさない3層構造と、内側のフリース素材で冷えやすい足元から身体全体までじんわり温めます
締め付けないふんわり巻き付けタイプのレッグウォーマー
ファミサーモ+蓄熱シート+フリースのトリプル効果!表地(撥水加工)・蓄熱アルミ蒸着シート・蓄熱保温わた(ファミサーモ使用)・裏地(フリース生地)
反射・蓄熱・保温を繰り返しあたたかさをキープ!
撥水加工でお手入れカンタン
体温で蓄熱・保温し節電効果も!!
ファスナーで巻いて装着、内側はあったかフリース素材!
1.ふくらはぎウォーマーとして、2.最後までジッパーを閉めてつま先レッグウォーマーに、3.起毛部分を内側にし袋状に繋げて足ポケット、4.起毛部分を外側に重ねて繋げてクッションに、5.2枚を左右に繋げてブランケットに

付属品収納袋 材質表生地:ポリエステル100%(撥水加工)、中綿・アルミ蒸着シート:ポリプロピレン100%、蓄熱保温わた(蓄熱保温わた「ファミサーモ」使用)、裏生地:ポリエステル100%(フリース生地) ブラウン 質量(g)片足:(約)120 寸法(cm)片足:(約)45×43×2、2枚を繋げた時:(約)90×43、収納袋:(約)32×26 入数2足組

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする