※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの ネジナットセット
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ばね座金・ワッシャー)(ユニクロめっき)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
66507747
品番
M4/M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
持ち運び・常備に便利なねじセットです。
なべ小ねじ・ナット・ワッシャー・ばね座金のセットです。
用途
各種部品の取付などに。
セット内容
(+)なべ小ねじ M4×8(200)、(+)なべ小ねじ M5×10(200)、六角ナット一種 M4(200)、六角ナット一種 M5(200)、ばね座金2号 呼び径4(200)、ばね座金2号 呼び径5(200)、ISOみがき丸ワッシャー 呼び径4(200)、ISOみがき丸ワッシャー 呼び径5(200)
ねじ径
M4、M5
表面処理
ユニクロめっき
ねじ規格
部品:JIS規格準拠
注意
※製品がボックス内で移動する場合がございます。ご了承くださいませ。