※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの ネジナットセット
ねじセット(六角穴付き止めねじ・六角レンチ)(生地)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66507765
品番
M3-M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
持ち運び・常備に便利なねじセットです。
六角穴付き止めねじ(ホーローセット)と六角レンチのセットです。
用途
各種部品の取付などに。
セット内容
六角レンチ 止めねじM3〜M6用各1本、六角穴付き止めねじ M3×6(200)・M3×8(200)、六角穴付き止めねじ M4×8(200)・M4×10(200)、六角穴付き止めねじ M5×10(100)・M5×12(100)、六角穴付き止めねじ M6×10(100)・M6×12(100)
ねじ径
M3、M4、M5、M6
ねじ規格
部品:JIS規格準拠
注意
※製品がボックス内で移動する場合がございます。ご了承くださいませ。
※生地品のため、防錆油が付着しております。油分による汚れ等につきましては、ご了承くださいませ。