※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの ネジナットセット
ねじセット(なべ小ねじP-3・ナット)(ユニクロめっき)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66507781
品番
M4/M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
持ち運び・常備に便利なねじセットです。
ワッシャー・ばね座金が外れないよう、あらかじめ組み込まれた(+)なべ小ねじです。
用途
各種部品の取付などに。
セット内容
(+)なべ小ねじP-3 M4×8(100)・M4×10(90)・M4×12(100)、(+)なべ小ねじP-3 M5×10(50)・M5×12(50)・M5×15(90)、六角ナット一種 M4(290)・M5(160)
ねじ径
M4、M5
表面処理
ユニクロめっき
ねじ規格
部品:JIS規格準拠
注意
※製品がボックス内で移動する場合がございます。ご了承くださいませ。