画像準備中

T110m-S Xeon 4C/16G/1.2TB*2/R1/W25

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66507835 品番NP8100-3024YPEY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,402,700

本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-492(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-235 RAIDコントローラ(2GB、 RAID 0/1)、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-001相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)

仕様●CPU:Xeon 6315P●メインメモリ(標準):16384MB●CPU数(最大):1個●筐体:タワー●HDDタイプ:SAS●FD:なし●ディスクコントローラ:F:SAS●VCCI:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●HDD容量(最大):4800GB●CPU数(標準):1個●メモリタイプ:DDR5-4400●HDD容量(標準):2400GB●メモリスロット(空/全):2026/03/04●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●RAIDアダプタ:A:実装済●メインメモリ(最大):65536MB●電波法備考:電波を発しないため●インストールOS:Windows Server 2025 Standard●CD:あり DVD-ROMドライブ●電気用品安全法(備考):電源コード 周波数2.80 GHz 最大消費電力(W)343W チップセットインテル(R) C266 チップセット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする