画像準備中

液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66507869 品番CG2400SV-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

HDR表示に対応した2025年4月発売のCG2400Sの派生機種。放送・映像制作業界のニーズに応え、SDI信号入出力端子を搭載。これにより、撮影現場でSDI出力端子を備えた撮影カメラと直接接続して撮影映像をプレビューする場合や、放送局で複数台のモニターを並べて放送映像をリファレンスする場合に、SDIコンバータを介さないシンプルな構成で接続可能。

仕様●応答速度(黒→白→黒):11ms●国際エネルギースター:非登録●モニタ形状:平面●電気用品安全法(本体):適合●応答速度(G to G):11ms●PCグリーンラベル:適合(★★☆V14)●環境自己主張マーク:なし●リフレッシュレート:60Hz●パネル方式:IPS●高さ調整:あり 155mm●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●本体(色):ブラック●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●HDR方式:HLG方式、PQ方式●本体サイズ(H×W×D):408.1〜563.1×554.4×245●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°●VCCI:対応(VCCI-B)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 サイズ24.1型 ピッチ0.270×0.270 mm 消費電力(W)18W 電源AC 100 V、50 / 60 Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)8.5kg 最大消費電力(W)64W コントラスト比1800:1 輝度400cd/m2 表示色約10.7億色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT) 解像度1920×1200 視野角178°/178° 走査周波数(水平)DisplayPort: 26〜76 kHz、HDMI: 15〜76 kHz 走査周波数(垂直)DisplayPort: 23〜61 Hz、HDMI: 23〜61 Hz ケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m) 入力端子DisplayPort (HDCP 2.3)、HDMI (Deep Color HDCP 2.3)、BNC (3G/HD-SDI) スピーカーなし RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED 待機時消費電力(W)0.5W以下 USBアップストリーム:USB 5Gbps:Type-B×2 ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2、USB 2.0:Type-A×2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする