産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用ボックス型PC用ストレージデバイス

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個仕様ストレージの種類:SSD(SLC)容量(GB)32注文コード66508024品番NY000-AS00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
備考都度納期確認使用温度(℃)0~70保存温度(℃)-40~100回転速度(r/min)-使用湿度(%RH)10~95(結露しないこと)仕様ストレージの種類:SSD(SLC)種類ストレージデバイス容量(GB)32保存湿度(%RH)10~95(結露しないこと)シリアルインタフェースシリアルATA/3.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする