画像準備中

高耐荷重モニターアーム/VESA対応/ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66508061 品番BSH02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

2〜20kgのモニターに対応、ウェブカメラやScreenBarをつけてもアームが下がらない高耐荷重仕様
柔軟な調整が可能:ティルト(上下)-20°〜 50°、スウィーベル(左右)±90°、ピボット(回転)±180°
VESA用ブラケット付属、重いモニターでも取り付けがより簡単に
75x75mm または100x100mmのVESAマウントに対応
対応デスクの厚み:12〜50mm、対応形状や素材はユーザーマニュアルを参照ください
グロメットがあるデスクの場合、同梱のグロメット用マウントで取り付け可能
アーム根本の回転幅を180°/360°の2wayで設置可能。180°での設置だとデスクの後ろ側にアームが回ることなく、壁が傷つくことを防止
デスク上のケーブルをすっきり収めることが可能ケーブルマネジメント機能付き

仕様●環境自己主張マーク:付属ACコード、変換アダプタが適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする