手袋(ドライブ用・滑り止め付/6双) EA354AAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6双) 注文コード66508087 品番EA354AA-123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

滑り止め付きのドライブ手袋です。警察、観光バス等の商業運転用に好適です。

仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):92●材質:綿(塩化ビニル滑り止め)●厚み:0.6mm●入数:6双●マチ付●手首部ホック付●滑り止め付 アズワン品番65-9250-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする