画像準備中

dynabook XA74/VY

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66508088 品番A6A3VYF5811A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

WUXGA/Wi-Fi 7/1000BASE/約1099g

仕様●CPU詳細:AMD Ryzen 5 220●PCI-Expressスロット:なし●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3,840×2,160ドット(4K)/60Hz(HDMI/USB Type-C)/1,677万色、HDCP対応●その他ソフト:Realtek Audio Console、AIノイズキャンセラー、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、ecoモード、eco充電/バッテリー充電モード、ピークシフト、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、他●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●メモリタイプ:LPDDR5X-6400対応、デュアルチャネル対応●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 740M グラフィックス (CPUに内蔵)●バッテリ:リチウムポリマー(セルフ交換バッテリーL)●本体サイズ(H×W×D):約312.4(幅)×222.5(奥行)×19.9(高さ)mm●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●電気用品安全法(本体):適合●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●エネルギー消費効率:12区分 16.5kWh(AA)●WWAN:なし●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●電波法備考:本体●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●SIM情報:なし●メインメモリ(標準):16GB●その他ドライブ:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●電気通信事業法:適合●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:あり スタンダード14.0型 WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)1920×1200ドット●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●対応SIMサイズ:なし●メインメモリ(最大):16GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●タッチパネル:非搭載●VCCI:対応●J-Moss:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)●メモリスロット(空/全):0/0●ディスプレイサイズ:14型●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●ストレージ容量:256GB●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14) 消費電力(W)約7W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。) 電源バッテリーパックまたはAC100〜240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約1099g 最大消費電力(W)65W 解像度1920×1200 スピーカーステレオスピーカー キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 待機時消費電力(W)0.67W TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 7(IEEE802.11be)(2.82Gbps)対応+IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×2(右側面1、左側面1) オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする