TB 32 8M 50 タイミングベルトプーリー 32歯 8mmピッチ Optibelt 66508254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 32歯 8mmピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66508254品番TB 32 8M 50
参考基準価格(税別)¥9,320販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
仕様●歯の数:32●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:50mm●材質:スチール●コード番号:239-5262アズワン品番65-8048-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする