画像準備中

T110m-S Xeon 4C/16G/600GB*2/R1/W22

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66508341 品番NP8100-3024YPBY
参考基準価格(税別)¥1,219,900 販売価格(税込) ¥857,780
販売価格(税別)
779,800

本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-492(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-235 RAIDコントローラ(2GB、RAID 0/1)、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)

仕様●CD:あり DVD-ROMドライブ●RAIDアダプタ:A:実装済●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●ディスクコントローラ:F:SAS●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源コード●HDDタイプ:SAS●CPU数(最大):1個●メインメモリ(標準):16384MB●メモリタイプ:DDR5-4400●メインメモリ(最大):65536MB●HDD容量(最大):2400GB●筐体:タワー●HDD容量(標準):1200GB●FD:なし●VCCI:対応●電波法備考:電波を発しないため●メモリスロット(空/全):2026/03/04●CPU:Xeon 6315P●CPU数(標準):1個 周波数2.80 GHz 最大消費電力(W)343W チップセットインテル(R) C266 チップセット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする