仕様●電気用品安全法(本体):適合●エネルギー消費効率:12区分/13.4kWh/年/AAA●ストレージ容量:512GB●プロセッサーテクノロジー:インテルハイパースレッディング・テクノロジー対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力/USB Type-C●WiMAX:なし●CPU詳細:Core 5 120U●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:ヘッドホン出力×1、ネットワーク(LAN)×1●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、指紋認証(電源ボタン一体型)Windows Hello対応、カメラプライバシーシャッター●SIM情報:なし●その他ドライブ:なし●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3準拠●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス●PCI-Expressスロット:なし●WWAN:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●メインメモリ(最大):16GB●J-Moss:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●PCリサイクル:対応●国際エネルギースター:Ver.8.0対応●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイ詳細:14.0型ワイド(16:9)、Full HD 1920×1080ピクセル、アンチグレア●メモリカードスロット:なし●附属品:ACアダプター付属(VJ8PD65W2)、クリーニングクロス付属●メモリタイプ:On Board●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)512GB×1●本体サイズ(H×W×D):約幅320.4mm×高さ13.3〜17.9mm×奥行222.9mm●電気用品安全法(備考):ACアダプター●外部ディスプレイ解像度:HDMI(4096×2160ピクセル/60Hzまたは3840×2160ピクセル/60Hz)、USB Type-C(5120×2880ピクセル/60Hz)●メモリスロット(空/全):0/0●ディスプレイサイズ:14型●PCグリーンラベル:★★★ (Ver.14)●電波法:適合
消費電力(W)約4W(OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。)
電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100〜240V、50/60Hz)
本体質量(kg)約1.038kg
最大消費電力(W)65W
解像度Full HD 1920×1080ピクセル
スピーカー内蔵ステレオスピーカー
チップセットなし
キーボード日本語配列、バックライトなし、かな文字あり、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mm
ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)
Webカメラあり Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
待機時消費電力(W)約1.1W
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠
USBUSB 5Gbps(USB 3.0)port 給電機能付き×1、USB 5Gbps(USB 3.0)port×1、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:Thunderbolt 4、USB Power Delivery 、USB4、USB 3.1、DisplayPort 1.4)
オフィスソフトなし