仕様●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):529.5×613.5×224mm●電気用品安全法(本体):適合●PCグリーンラベル:未適合●TCO:対応●パネル方式:IPS●応答速度(黒→白→黒):1ms●環境自己主張マーク:なし●PCリサイクル:対応●高さ調整:あり(0~150mm)●HDR方式:HDR10●左右角度調整(スイベル)機能:あり(+180°~ -180°)●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり(+35°~ -5°)●縦回転(ピボット)機能:あり(+90°~ -90°)●プラグ アンド プレイ:対応●J-Moss:対応●リフレッシュレート:75Hz
サイズ27型
ピッチ0.233mm
電源内蔵
適合規格グリーン購入法適合
表面処理ノングレア
本体質量(kg)5.55kg
最大消費電力(W)19W
コントラスト比1000:1
輝度350cd/m2
表示色1677万色
解像度2560×1440ドット
視野角水平178°/垂直178°
ケーブルHDMIケーブル、電源コード
入力端子HDMI、Displayport、アナログRGB
スピーカーあり 2W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
待機時消費電力(W)0.3W
USBなし