画像準備中

液晶ディスプレイ 27型/QHD/DP、HDMI、VGA

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66508429 品番VA27AQY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

27インチ QHD(2560×1440)、IPSパネル178度の広視野角で鮮明な映像を実現
HDMI DisplayPort VGAを備え、多彩なPCと接続可能
5年間保証

仕様●本体サイズ(H×W×D):444.2×613.5×194.2mm●応答速度(黒→白→黒):1ms●リフレッシュレート:75Hz●本体(色):ブラック●高さ調整:なし●VCCI:対応●環境自己主張マーク:なし●TCO:対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり(+23°~ -5°)●プラグ アンド プレイ:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●PCグリーンラベル:未適合●モニタ形状:平面●HDR方式:HDR10●電気用品安全法(本体):適合●パネル方式:IPS サイズ27型 ピッチ0.233mm 電源内蔵 適合規格グリーン購入法適合 表面処理ノングレア 本体質量(kg)3.89kg 最大消費電力(W)19W コントラスト比1000:1 輝度350cd/m2 表示色1677万色 解像度2560×1440ドット 視野角水平178°/垂直178° ケーブルHDMIケーブル、電源コード 入力端子HDMI、Displayport、アナログRGB スピーカーあり 2W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED グリーン購入法適合 待機時消費電力(W)0.5W USBなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする