仕様●本体サイズ(H×W×D):511×809.3×264.9mm●PCグリーンラベル:未適合●上下角度調整(チルト)機能:あり(+35°~ -5°)●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応●環境自己主張マーク:なし●TCO:対応●パネル方式:VA●モニタ形状:湾曲●PCリサイクル:対応●高さ調整:あり(0~130mm)●HDR方式:HDR10●リフレッシュレート:100Hz●応答速度(G to G):4ms●縦回転(ピボット)機能:なし●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:あり(+180°~ -180°)●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:対応●J-Moss:対応
サイズ34型
ピッチ0.2318mm
電源内蔵
適合規格グリーン購入法適合
表面処理ノングレア
本体質量(kg)9.32kg
最大消費電力(W)32
コントラスト比3000:1
輝度300cd/m2
表示色10億7千万色
解像度3440×1440ドット
視野角水平178°/垂直178°
ケーブルUSB-Cケーブル、Displayportケーブル、HDMIケーブル、電源コード
入力端子USB-C、HDMI、Displayport、USBハブ
スピーカーあり 2W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
待機時消費電力(W)0.3W
USBなし