仕様●PCグリーンラベル:未適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●本体(色):ブラック●VCCI:対応●プラグ アンド プレイ:対応●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):485.8×714.6×201.8mm●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり(+8°~ -5°)●高さ調整:なし●モニタ形状:平面●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):4ms●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●パネル方式:VA●縦回転(ピボット)機能:なし
サイズ31.5型
ピッチ0.182mm
電源内蔵
適合規格グリーン購入法適合
表面処理ノングレア
本体質量(kg)7.8kg
最大消費電力(W)36
コントラスト比3000:1
輝度350cd/m2
表示色1677万色
解像度3840×2160ドット
視野角水平178°/垂直178°
ケーブルHDMIケーブル、電源コード
入力端子HDMI、Displayport
スピーカーあり
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
待機時消費電力(W)0.3W
USBなし