画像準備中

液晶ディスプレイ 23.8型/FHD/HDMI、VGA

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66508465 品番VZ249HGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

178度広視野角の23.8型フルHD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ
応答速度1ms、リフレッシュレート120Hz
HDMIとD-Subの映像入力に対応
目にやさしいブルーライト軽減機能
5年間保証

仕様●本体(色):ブラック●上下角度調整(チルト)機能:あり(+23°~ -5°)●縦回転(ピボット)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):380×538×210mm●応答速度(黒→白→黒):1ms●環境自己主張マーク:なし●J-Moss:対応●プラグ アンド プレイ:対応●VCCI:対応●リフレッシュレート:120Hz●TCO:対応●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(本体):適合●PCグリーンラベル:未適合●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面 サイズ23.8型 ピッチ0.2745mm 電源内蔵 適合規格グリーン購入法適合 表面処理ノングレア 本体質量(kg)2.69kg 最大消費電力(W)25W コントラスト比1500:1 輝度250cd/m2 表示色1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角水平178°/垂直178° ケーブルHDMIケーブル、電源コード 入力端子HDMI、アナログRGB スピーカーなし RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED グリーン購入法適合 待機時消費電力(W)0.3W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする