仕様●国際エネルギースター:登録●リフレッシュレート:120Hz●本体(色):ブラック●環境自己主張マーク:なし●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:未適合●モニタ形状:平面●高さ調整:なし●パネル方式:IPS●VCCI:対応●TCO:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●プラグ アンド プレイ:対応●本体サイズ(H×W×D):421×610×210mm●応答速度(黒→白→黒):1ms●上下角度調整(チルト)機能:あり(+23°~ -5°)●左右角度調整(スイベル)機能:なし
サイズ27型
ピッチ0.311mm
電源内蔵
適合規格グリーン購入法適合
表面処理ノングレア
本体質量(kg)3.18kg
最大消費電力(W)25W
コントラスト比1500:1
輝度250cd/m2
表示色1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角水平178°/垂直178°
ケーブルHDMIケーブル、電源コード
入力端子HDMI、アナログRGB
スピーカーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
待機時消費電力(W)0.3W