DellPro14Essential(C5/8/512/11P/1Y)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66508560 品番NBLA152-001N1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

プラスチック筐体

仕様●ディスプレイサイズ:14型●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●WWAN:なし●タッチパネル:非搭載●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●ディスプレイ詳細:あり 14インチ、非タッチ、FHD+ (1920 x 1200) 非光沢、300 nits、WVA/IPS ディスプレイ●本体サイズ(H×W×D):プラスチック筐体:高さ:16.90 mm〜19.90 mm x 幅:314mm x 奥行き:226.15mm●メインメモリ(最大):32GB●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●VCCI:対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●メモリカードスロット:SDカードリーダー×1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●WiMAX:なし●その他ドライブ:なし●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●メモリタイプ:(8GB x 1)、 DDR5●ストレージタイプ:512GB M.2 PCIe NVMe SSD●ストレージ容量:512GB●バッテリ:4セル バッテリー 54Whr(内蔵)●対応SIMサイズ:なし●J-Moss:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●CPU詳細:シリーズ1 インテル Core 5 120U(12MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 5.0GHz まで可能)●メインメモリ(標準):8GB●エネルギー消費効率:12区分 25.5●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●プロセッサーテクノロジー:シリーズ1(Products formerly Raptor Lake)Core 5 電源65W AC アダプター 本体質量(g)プラスチック筐体:ベースモデル最小構成重量1540g ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 解像度1920×1200 スピーカーあり 内蔵スピーカー キーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボード ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANRealtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMO USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 3.2 Gen 2 Type-C(Power Delivery/DisplayPort対応)×1 オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする