仕様●本体サイズ(H×W×D):プラスチック筐体:高さ:16.90 mm〜19.90 mm x 幅:314mm x 奥行き:226.15mm●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:512GB M.2 PCIe NVMe SSD●ディスプレイサイズ:14型●ライセンスOS:Windows 11 Pro●その他ドライブ:なし●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●プロセッサーテクノロジー:シリーズ1(Products formerly Raptor Lake)Core 5●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●リカバリ用データ保存場所:なし●エネルギー消費効率:12区分 25.5●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●J-Moss:対応●メモリタイプ:(16GB x 1)、 DDR5●ディスプレイ詳細:あり 14インチ、非タッチ、FHD+ (1920 x 1200) 非光沢、300 nits、WVA/IPS ディスプレイ●VCCI:対応●メモリカードスロット:SDカードリーダー×1●ストレージ容量:512GB●CPU詳細:シリーズ1 インテル Core 5 120U(12MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 5.0GHz まで可能)●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●バッテリ:4セル バッテリー 54Whr(内蔵)●タッチパネル:非搭載●対応SIMサイズ:なし●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●WiMAX:なし●メインメモリ(最大):32GB●WWAN:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語
電源65W AC アダプター
本体質量(g)プラスチック筐体:ベースモデル最小構成重量1540g ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。
解像度1920×1200
スピーカーあり 内蔵スピーカー
キーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボード
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANRealtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMO
USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 3.2 Gen 2 Type-C(Power Delivery/DisplayPort対応)×1
オフィスソフトなし