DellPro14Essential(R5/16/512/11P/HB/1Y)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66508587 品番NBLA153-001H1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

プラスチック筐体

仕様●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●メインメモリ(最大):32GB●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●メモリタイプ:(16GB x 1)、 DDR5●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●WWAN:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro●ディスプレイサイズ:14型●本体サイズ(H×W×D):プラスチック筐体:高さ:16.90 mm〜19.90 mm x 幅:314mm x 奥行き:226.15mm●VCCI:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●メモリカードスロット:SDカードリーダー×1●WiMAX:なし●J-Moss:対応●ストレージタイプ:512 GB M.2 PCIe NVMe SSD●エネルギー消費効率:12区分 21.0●プロセッサーテクノロジー:Ryzen 200 Series●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●リカバリ用データ保存場所:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●ストレージ容量:512GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイ詳細:あり 14インチ、非タッチ、FHD+ (1920 x 1200) 非光沢、300 nits、WVA/IPS ディスプレイ●CPU詳細:AMD Ryzen5 220 プロセッサー (22 MB キャッシュ、6 コア、12 スレッド、最大 4.9 GHz まで可能)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:登録●対応SIMサイズ:なし●メインメモリ(標準):16GB●バッテリ:3セル バッテリー 41Whr(内蔵) 電源65W AC アダプター 本体質量(g)プラスチック筐体:ベースモデル最小構成重量1540g ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 解像度1920×1200 スピーカーあり 内蔵スピーカー キーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボード ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANRealtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMO USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 3.2 Gen 2 Type-C(Power Delivery/DisplayPort対応)×1 オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする