DellPro15Essential(i5/8/512/11P/1Y)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66508621 品番NBLA154-001N1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

アルミニウム筐体

仕様●CPU詳細:付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メインメモリ(標準):第13世代 インテル Core i5-1334U (12 MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 4.6 GHz まで可能)●メインメモリ(最大):8GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):(8GB x 1)、 DDR5●ストレージタイプ:(空1/全2)●ストレージ容量:512GB M.2 PCIe NVMe SSD●光学ドライブ:512GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:15.6型●解像度:あり 15.6インチ、FHD (1920×1080)、120Hz、250 nits 、非タッチ、非光沢 LED バックライト スリムベゼル 広視野角 ディスプレイ●USB:1920×1080●有線LAN:USB 2.0 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(データ転送、Power Delivery(充電・給電)およびDisplayへのストリーミング対応)×1●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●スピーカー:あり タッチパッド●バッテリ:あり 内蔵スピーカー●インストールOS詳細:3セル バッテリー 41Whr(内蔵)●オフィスソフト:Windows 11 Pro 日本語●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:アルミニウム筐体:高さ:15.52 mm〜17.50 mm x 幅:358.50mm x 奥行き:234.90mm●電源:アルミニウム筐体:ベースモデル最小構成重量1650g ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●グリーン購入法:65W AC rugged アダプター、 4.5mm バレル、 E4●国際エネルギースター:適合●VCCI:登録●エネルギー消費効率:対応●RoHS指令:12区分 21.2●TVチューナー:対応●J-Moss:なし●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●プロセッサーテクノロジー:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●タッチパネル:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●無線LAN:SDカードリーダー×1●WiMAX:Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMO●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:Bluetooth ワイヤレスカード●Webカメラ:あり 日本語 非バックライト キーボード (テンキー付)●ライセンスOS:あり●リカバリ用データ保存場所:Windows 11 Pro●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):なし●電気用品安全法(備考):適合/例外承認

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする