仕様●WiMAX:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●バッテリ:3セル バッテリー 41Whr(内蔵)●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●本体サイズ(H×W×D):アルミニウム筐体:高さ:15.52 mm〜17.50 mm x 幅:358.50mm x 奥行き:234.90mm●プロセッサーテクノロジー:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●リカバリ用データ保存場所:なし●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:第13世代 インテル Core i5-1334U (12 MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 4.6 GHz まで可能)●メインメモリ(最大):16GB●エネルギー消費効率:12区分 21.2●その他ドライブ:なし●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリカードスロット:SDカードリーダー×1●対応SIMサイズ:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●メインメモリ(標準):16GB●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:あり 15.6インチ、FHD (1920×1080)、120Hz、250 nits 、非タッチ、非光沢 LED バックライト スリムベゼル 広視野角 ディスプレイ●ストレージタイプ:512GB M.2 PCIe NVMe SSD●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています
電源65WACruggedアダプター、4.5mmバレル、E4
本体質量(g)アルミニウム筐体:ベースモデル最小構成重量1650g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。
メモリー(16GB×1)、 DDR5
ディスプレイ15.6型
解像度1920×1080
使用CPU第13世代インテルCorei5-1334U
スピーカーあり内蔵スピーカー
OSWindows11Pro
キーボードあり日本語非バックライトキーボード(テンキー付)
ポインティングデバイスありタッチパッド
Webカメラあり
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANRealtekWi-Fi6RTL8852BE、2x2、802.11ax、MU-MIMO
USBUSB2.0Type-A×1、USB3.2Gen1Type-A×1、USB3.2Gen1Type-C(データ転送、PowerDelivery(充電・給電)およびDisplayへのストリーミング対応)×1
オフィスソフトMicrosoftOfficeHome&Business2024+Microsoft365Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)