AL30-N02B-10 AL30_60 - ルブリケータ: 準標準仕様/1000 cm3 タンク SMC 66508655

AL30_60 - ルブリケータ: 準標準仕様/1000 cm3 タンク

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4仕様取付方法:(B) ブラケット付、油排出口:(-) 流れ方向: 左→右ねじの種類(N) NPT注文コード66508655品番AL30-N02B-10
参考基準価格(税別)¥35,160販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
ボディサイズ30mm管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPTケース(10) 1000 cm3 タンク (SW付) 下限ON流れ方向(-) 製品銘板,ケース注意表示の単位表記: MPa仕様取付方法:(B) ブラケット付、油排出口:(-) 流れ方向: 左→右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー・空圧機器・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする