画像準備中

T110m Xeon 4C/16G/960GB*2/R1/W22

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66508761 品番NP8100-2995YP6Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,348,300

本製品は以下型番のパック商品、N8100-2995Y Express5800/T110m、K410-453(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-1787 増設用2.5型960GB SATA VE SSD、N8150-1787 増設用2.5型960GB SATA VE SSD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-170 2.5型HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)、UL1906-001相当 Windows Server 2022 Standard (16Core)/キーボード・マウス標準添付

仕様●CPU:電源コード●周波数:Xeon E-2414●CPU数(標準):2.60 GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:タワー●メインメモリ(標準):インテル(R) C266 チップセット●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:65536MB●メモリスロット(空/全):DDR5-4400●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):SATA●HDD容量(最大):1920GB●CD:7680GB●FD:あり DVD-ROMドライブ●ディスクコントローラ:なし●RAIDアダプタ:E:SATA●インストールOS:B:対応可●グリーン購入法:Windows Server 2022 Standard●環境自己主張マーク:適合●VCCI:なし●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないため●最大消費電力:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(付属品等):311W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする