仕様●VCCI:対応(VCCI-B)●モニタ形状:平面●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●J-Moss:対応●国際エネルギースター:非登録●その他節電関連:DVI DMPM●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●PCグリーンラベル:適合(★★☆V13)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
ピッチ(mm)0.233×0.233
電源(V)AC 100、(50/60 Hz)
消費電力(W)34
表面処理ノングレア
本体質量(kg)10.1
対応PCリサイクル
最大消費電力(W)159
角度調整範囲チルト: 上35° / 下5°、左右(スイベル): 344°、縦回転(ピボット):右回り90°
コントラスト比1000:1
輝度350cd/m2
表示色USB Type-C、DisplayPort、HDMI:約10.7億色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT)、DVI:約1677 万色:8-bit 対応(約 278 兆色中/16-bit LUT)
解像度2560×1440
視野角178°/178°
走査周波数(水平)USB Type-C、DisplayPort、DVI:26〜89kHz、HDMI:15〜89kHz
走査周波数(垂直)23〜61Hz
ケーブルUSB Type-C (2 m)、HDMI (2 m)
応答速度G to G:10ms、黒→白→黒:10ms
入力端子USB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(Deep Color、 HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4)
スピーカーなし
色(本体)ブラック
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)404.1〜559.1×638×265
高さ調節155mm
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
アスペクト比16:9
待機時消費電力(W)1.0以下
モニターサイズ27型
パネル駆動方式IPS
USBアップストリーム:USB 5Gbps:Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery 最大60W給電)、USB 5Gbps:Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2、USB 2.0:Type-A×2