画像準備中

【DiS mobile inside】VAIO Pro PG eSIMデータ通信4年間・無制限利用権付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66508831 品番VJPG324000003/CT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
付属品ACアダプター(VJ8PD65W2) 仕様●CPU詳細:バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●メインメモリ(標準):Core 5 120U●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):On Board●ストレージタイプ:0/0●ストレージ容量:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:13.3型●解像度:13.3型、16:10(WUXGA 1920×1200)、アンチグレア●グラフィックコントローラ:WUXGA 1920×1200●USB:インテル グラフィックス●有線LAN:USB 5Gbps(USB 3.0)port×2、USB Type-C×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 3.1、DisplayPort 1.4)●PCI-Expressスロット:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:LAN端子×1、HDMI端子×1、ヘッドセット対応ヘッドホン端子×1●スピーカー:あり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカー●インストールOS詳細:標準バッテリー●オフィスソフト:Windows 11 Pro 64ビット●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:約幅299.3mm×高さ17.7〜19.6mm×奥行221.1mm●電源:約1049g●グリーン購入法:リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100〜240V、50/60Hz)●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合★★★ (Ver.14)●その他環境及び安全規格:Ver.8.0登録●VCCI:PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値に適合●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:対応●RoHS指令:12区分/14.0kWh/年/AAA●TVチューナー:対応●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、指紋認証(電源ボタン一体型)Windows Hello対応、カメラプライバシーシャッター●プロセッサーテクノロジー:対応●最大消費電力:インテル ハイパースレッディング・テクノロジー対応●標準消費電力:65W●スリープ時消費電力:約4W(OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。)●タッチパネル:約1.4W●外部ディスプレイ出力:非搭載●外部ディスプレイ解像度:あり HDMI、USB Type-C●メモリカードスロット:4096×2160ピクセルまたは3840×2160ピクセル(HDMI) / 5120×2880ピクセル(USB Type-C)●無線LAN:なし●WWAN:Wi-Fi 6E(IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠)●キーボード:4G●Webカメラ:あり 日本語配列 バックライトなし・かな文字あり、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mm●ライセンスOS:あり HD カメラ Windows Hello 顔認証対応(92万画素)●温湿度条件、最高動作高度:Windows 11 Pro 64ビット●附属品:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●電波法:ACアダプター(VJ8PD65W2)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●SIM情報:nanoSIM + eSIM●電気用品安全法(本体):SIMフリー(対応バンド : 1,2,3,4,5,7,8,12,13,14,17,18,19,20,25,26,28,29,30,32,38,40,41,42,43,48,66,71)●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認 メモリー容量16GB(標準・最大) ディスプレイ13.3型、16:10(WUXGA 1920×1200)、アンチグレア 解像度WUXGA 1920×1200 使用CPUCore 5 120U OSWindows 11 Pro 64ビット プロセッサーインテル ハイパースレッディング・テクノロジー対応 ストレージスタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)/256GB 光学ドライブなし USBUSB 5Gbps(USB 3.0)port×2、USB Type-C×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 3.1、DisplayPort 1.4) オフィスソフトなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする