曜日別特売
NBWS044-001N3 DellProMax14(U5/16/512/11P/IntelArc/3Y) Dell Technologies 66508919

DellProMax14(U5/16/512/11P/IntelArc/3Y)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード66508919品番NBWS044-001N3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800
仕様●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面14.79mm/背面18.90mm x 幅:313mm x 奥行き:227.30mm●エネルギー消費効率:12区分 19.9●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 5 235H、 vPro エンタープライズ(18MB、14 コア、14 スレッド、最大5.00 GHz まで可能 ターボ、 28W)(※vPro 機能は有効になっておりません)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3ワイヤレスカード●ストレージ容量:512GB●グラフィックコントローラ:インテル Arc/Arc Pro GPU●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット×1●WiMAX:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージタイプ:512GB、 M.2 2230、 Gen4 PCIe NVMe、 SSD、 Class 35●ディスプレイ詳細:あり 14 インチ FHD+ (1920 x 1200)、LCD、非タッチ、300 nits●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●メモリスロット(空/全):(空0/全1)●ディスプレイサイズ:14型●リカバリ用データ保存場所:なし●メインメモリ(標準):16GB●国際エネルギースター:登録●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 5●メインメモリ(最大):64GB●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:なし●その他ドライブ:なし●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●バッテリ:4セル、72Whr、ExpressCharge対応、スタンダードバッテリー●VCCI:対応●メモリタイプ:1 x 16 GB、 DDR5 LPCAMM電源100W AC アダプター、 USB Type C本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1790g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 バックライト Copilot キーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45 Ethernet×1無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211、 2x2、 802.11axUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、Thunderbolt4(Power DeliveryおよびDisplayPort に対応)(USB Type-C)×2オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする